Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - 330 WL WEIß 1X AGL A60 ECO 57W

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - 330 WL WEIß 1X AGL A60 ECO 57W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290-133400

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8019163081872

Sonepar Artikelnummer

120116697

Hersteller Artikelnummer

290-133400

Hersteller Typ

290-133400

Hersteller Artikel Nr.:

290-133400

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

75 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Länge:

330 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.870 kg

330 WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Kunststoff, weiss,Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 120°, Lichtaustritt direkt, IP65A++-E