MOLTO LUCE - AB-GEHÄUSE FÜR GET F UND R M QUAD. WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 468-2225
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 234 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905714429
Sonepar Artikelnummer
120458958
Hersteller Artikelnummer
468-2225
Hersteller Typ
468-2225
Hersteller Artikel Nr.:
468-2225
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
234 mm
Breite:
234 mm
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.100 kg


