MOLTO LUCE - AB-GEHÄUSE FÜR GET F UND R M RUND WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 468-1225
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905714399
Sonepar Artikelnummer
120458938
Hersteller Artikelnummer
468-1225
Hersteller Typ
468-1225
Hersteller Artikel Nr.:
468-1225
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.700 kg


