MOLTO LUCE - AB-GEHÄUSE FÜR GET F UND R XS QUAD. WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 468-2125
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 174 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905714412
Sonepar Artikelnummer
120458948
Hersteller Artikelnummer
468-2125
Hersteller Typ
468-2125
Hersteller Artikel Nr.:
468-2125
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
174 mm
Breite:
174 mm
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.400 kg


