MOLTO LUCE - AB-GEHÄUSE FÜR GET F UND R XS RUND WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 468-1125
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905714382
Sonepar Artikelnummer
120458928
Hersteller Artikelnummer
468-1125
Hersteller Typ
468-1125
Hersteller Artikel Nr.:
468-1125
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
110 mm
Durchmesser:
174 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg


