MOLTO LUCE - ABDECKPLATTE XTSF10 NOA SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19172102
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014506612
Sonepar Artikelnummer
120128091
Hersteller Artikelnummer
208-19172102
Hersteller Typ
208-19172102
Hersteller Artikel Nr.:
208-19172102
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.013 kg


