MOLTO LUCE - ABDECKPLATTE XTSF30 NOA SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19172302
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014506629
Sonepar Artikelnummer
120128093
Hersteller Artikelnummer
208-19172302
Hersteller Typ
208-19172302
Hersteller Artikel Nr.:
208-19172302
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
90 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.013 kg


