MOLTO LUCE - ABDECKUNG RUND DM 208

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332-3r205
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 205 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905665349
Sonepar Artikelnummer
120458334
Hersteller Artikelnummer
332-3r205
Hersteller Typ
332-3R205
Hersteller Artikel Nr.:
332-3r205
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
205 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098


