MOLTO LUCE - ABHÄNGESET SKB12/30/34 NOA SCHWARZ L1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014522971
Sonepar Artikelnummer
120128013
Hersteller Artikelnummer
208-19002
Hersteller Typ
208-19002
Hersteller Artikel Nr.:
208-19002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.061 kg


