MOLTO LUCE - ABHÄNGESET SKB12/30/34 NOA WEIß L3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014500108
Sonepar Artikelnummer
120457982
Hersteller Artikelnummer
208-19005
Hersteller Typ
208-19005
Hersteller Artikel Nr.:
208-19005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.061 kg


