MOLTO LUCE - ACC 41 WINKELVERSTELLBARER ARM ANTHR.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125-99550900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012952153217
Sonepar Artikelnummer
120661409
Hersteller Artikelnummer
125-99550900
Hersteller Typ
125-99550900
Hersteller Artikel Nr.:
125-99550900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
800 mm
Herkunftsland:
EU
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.261 kg


