Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - AEON SMALL SQUARE SCHWARZ SYS 6W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - AEON SMALL SQUARE SCHWARZ SYS 6W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305-602430b

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Max. Systemleistung - 6.2 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458278

Hersteller Artikelnummer

305-602430b

Hersteller Typ

305-602430B

Hersteller Artikel Nr.:

305-602430b

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Max. Systemleistung:

6.2 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Luftschlitzen:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

495 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

95 mm

Länge:

80 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.450 kg

AEON SMALL SQUARE DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, IP20LSt.: 495A++-A, 6W, LT: 25 000h