Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - AGON ROUND W MATT LED 5W 3000K 20°

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - AGON ROUND W MATT LED 5W 3000K 20°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305-0040680203005

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 17.5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458119

Hersteller Artikelnummer

305-0040680203005

Hersteller Typ

305-0040680203005

Hersteller Artikel Nr.:

305-0040680203005

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

17.5 V

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

250 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 .. 0 lm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Außendurchmesser:

80 mm

Einbauhöhe:

70 .. 0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.250 kg

AGON ROUND EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 20°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, max. 250mA, IP20LSt.: 540W, LT: 25 000h