MOLTO LUCE - AK75 UP-DOSE FÜR KADO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56-ak7542
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 42 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905310843
Sonepar Artikelnummer
120459353
Hersteller Artikelnummer
56-ak7542
Hersteller Typ
56-AK7542
Hersteller Artikel Nr.:
56-ak7542
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
42 mm
Werkstoff:
Aluminium
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.048 kg


