Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - ALEA WL WEIß SATIN 1XQT-14 ECO 48W G9

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - ALEA WL WEIß SATIN 1XQT-14 ECO 48W G9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68-428257

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120278080

Hersteller Artikelnummer

68-428257

Hersteller Typ

68-428257

Hersteller Artikel Nr.:

68-428257

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

G9

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Länge:

100 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.750 kg

ALEA WL WANDAUFBAULEUCHTE aus Glas, weiss, Glas satiniert weiss, Lichtaustritt direkt/- indirekt, drehbar 360°, IP20 ohne Leuchtmittellm, EL: A++-E