Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - ALICA SCHWARZ MATT SYS 7W 2700K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - ALICA SCHWARZ MATT SYS 7W 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472-0000790002706

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Max. Systemleistung - 7 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506126747

Sonepar Artikelnummer

120458961

Hersteller Artikelnummer

472-0000790002706

Hersteller Typ

472-0000790002706

Hersteller Artikel Nr.:

472-0000790002706

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Max. Systemleistung:

7 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

215 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.710 kg

ALICA WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt/- indirekt, IP20LSt.: 215A++-A, 7W, LT: 25 000h