MOLTO LUCE - ALUNIPPEL F.ADAPTER BEWEGLICH M10X1,XTSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19130591
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014501594
Sonepar Artikelnummer
120457991
Hersteller Artikelnummer
208-19130591
Hersteller Typ
208-19130591
Hersteller Artikel Nr.:
208-19130591
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
8 mm
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.008 kg


