Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - AREL DL WEIß SYS 56W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - AREL DL WEIß SYS 56W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757-l1000

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8596099006686

Sonepar Artikelnummer

120461261

Hersteller Artikelnummer

757-l1000

Hersteller Typ

757-L1000

Hersteller Artikel Nr.:

757-l1000

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

54 W

Farbtemperatur:

3000 K

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5000 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

245 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Länge:

1245 mm

Mit Abhängung:

Nein

Pendellänge:

150 .. 2000 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

5.430 kg

AREL DECKENAUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiss, ähnlich RAL 9016,bildschirmarbeitsplatz tauglicher Raster (BAP) Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, IP20LSt.: 5000, 56W, LT: 80 000h