Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - ARIK SHORT SCHWARZ MATT SYS 11W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - ARIK SHORT SCHWARZ MATT SYS 11W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472-260030

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Max. Systemleistung - 9 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506325126

Sonepar Artikelnummer

120459056

Hersteller Artikelnummer

472-260030

Hersteller Typ

472-260030

Hersteller Artikel Nr.:

472-260030

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Max. Systemleistung:

9 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

360 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

70 mm

Außendurchmesser:

99 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.530 kg

ARIK SHORT DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Abdeckung aus Acrylglas satiniert, Lichtaustritt direkt, IP20LSt.: 360A++-A, 11W, LT: 25 000h