MOLTO LUCE - AUFBAURAHMEN FÜR BRILO 625 LONGFIELD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380-000105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120661600
Hersteller Artikelnummer
380-000105
Hersteller Typ
380-000105
Hersteller Artikel Nr.:
380-000105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1250 mm
Breite:
315 mm
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg


