MOLTO LUCE - AUFBAURAHMEN FÜR FIT LONG PANEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757-1250abrw
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1251 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8596099044718
Sonepar Artikelnummer
120661951
Hersteller Artikelnummer
757-1250abrw
Hersteller Typ
757-1250ABRW
Hersteller Artikel Nr.:
757-1250abrw
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1251 mm
Breite:
318 mm
Höhe:
48 mm
Zolltarifnummer:
94059900


