MOLTO LUCE - AUFBAURAHMEN FÜR FIT / PIANA PANEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757-625abrw
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 628 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595073718881
Sonepar Artikelnummer
120461269
Hersteller Artikelnummer
757-625abrw
Hersteller Typ
757-625ABRW
Hersteller Artikel Nr.:
757-625abrw
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
628 mm
Breite:
628 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.000 kg


