Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - AUFSATZAUSLEGER 1-ARMIG 1M MZ 76MM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - AUFSATZAUSLEGER 1-ARMIG 1M MZ 76MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 384-as17610e

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Zolltarifnummer - 94051990

  • Gewicht - 6.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661612

Hersteller Artikelnummer

384-as17610e

Hersteller Typ

384-AS17610E

Hersteller Artikel Nr.:

384-as17610e

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

6.400 kg

Aufsatzausleger 1-armig 1m MZ 76mm