Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - AUFSATZAUSLEGER 2-ARMIG 0,5M MZ 76MM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - AUFSATZAUSLEGER 2-ARMIG 0,5M MZ 76MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 384-as27605e

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Zolltarifnummer - 94051990

  • Gewicht - 7.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661613

Hersteller Artikelnummer

384-as27605e

Hersteller Typ

384-AS27605E

Hersteller Artikel Nr.:

384-as27605e

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

7.500 kg

Aufsatzausleger 2-armig 0,5m MZ 76mm