Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - AUFSATZAUSLEGER 2-ARMIG 1,0M MZ 76MM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - AUFSATZAUSLEGER 2-ARMIG 1,0M MZ 76MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 384-as27610e

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Zolltarifnummer - 94051990

  • Gewicht - 10.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661614

Hersteller Artikelnummer

384-as27610e

Hersteller Typ

384-AS27610E

Hersteller Artikel Nr.:

384-as27610e

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

10.600 kg

Aufsatzausleger 2-armig 1,0m MZ 76mm