Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - AURA 8 DM300 W/DL WEIß 2XA60 ECO 46W E27

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - AURA 8 DM300 W/DL WEIß 2XA60 ECO 46W E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 789-42709

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8591728427092

Sonepar Artikelnummer

120278164

Hersteller Artikelnummer

789-42709

Hersteller Typ

789-42709

Hersteller Artikel Nr.:

789-42709

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Lichtfarbe:

sonstige

Höhe/Tiefe:

115 mm

Länge:

300 mm

Außendurchmesser:

300 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

1.800 kg

AURA 8 WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiss, Triplex Opalglas satiniert, Lichtaustritt direkt, IP44 ohne Leuchtmittel