MOLTO LUCE - AUSGLEICHSRAHMEN GET F UND R M RUND WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 468-1215
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905714368
Sonepar Artikelnummer
120458937
Hersteller Artikelnummer
468-1215
Hersteller Typ
468-1215
Hersteller Artikel Nr.:
468-1215
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


