MOLTO LUCE - AUSGLEICHSRAHMEN GET F UND R XS QUAD.WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 468-2115
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905714337
Sonepar Artikelnummer
120458947
Hersteller Artikelnummer
468-2115
Hersteller Typ
468-2115
Hersteller Artikel Nr.:
468-2115
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
240 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


