Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - BADO PDI 600 HL WEIß MIKR. SYS65W 3000K 1-10V dim.

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - BADO PDI 600 HL WEIß MIKR. SYS65W 3000K 1-10V dim.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 445-04601925ad

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905344084

Sonepar Artikelnummer

120655711

Hersteller Artikelnummer

445-04601925ad

Hersteller Typ

445-04601925AD

Hersteller Artikel Nr.:

445-04601925ad

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7242 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

1500 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

8.700 kg

BADO PDI 600 HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiss, ähnlich RAL 9003,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, dimmbar 1-10V, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiss, Pendellänge 1500mm IP20LSt.: 7242, 65W, LT: 50 000h