Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - BADO R 520 EB-L. WEIß MIKR. SYS37W 3000K DALI dim.

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - BADO R 520 EB-L. WEIß MIKR. SYS37W 3000K DALI dim.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 445-06521925ddd

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905348556

Sonepar Artikelnummer

120655808

Hersteller Artikelnummer

445-06521925ddd

Hersteller Typ

445-06521925DDD

Hersteller Artikel Nr.:

445-06521925ddd

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

29 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4500 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

100 mm

Außendurchmesser:

520 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Einbaudurchmesser:

505 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

6.100 kg

BADO R 520 DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiss, ähnlich RAL 9003,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, dimmbar DALI, IP20LSt.: 4185, 37W, LT: 50 000h