Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - BASIC STRIPE 72W RGB B10

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - BASIC STRIPE 72W RGB B10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 746-247220rgb

  • Ausführung - Band

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lichtfarbe - RGB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120461198

Hersteller Artikelnummer

746-247220rgb

Hersteller Typ

746-247220RGB

Hersteller Artikel Nr.:

746-247220rgb

Ausführung:

Band

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

RGB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

50 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.120 kg

BASIC LED-STRIP aus Kupfer, Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, IP20LSt.: 1200lm, EL: A++-AW, LT: 25 000h