Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - BASIC STRIPE 72W RGB B12,2

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - BASIC STRIPE 72W RGB B12,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 746-247267rgb

  • Ausführung - Band

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lichtfarbe - RGB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120461220

Hersteller Artikelnummer

746-247267rgb

Hersteller Typ

746-247267RGB

Hersteller Artikel Nr.:

746-247267rgb

Ausführung:

Band

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

RGB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Breite:

12.2 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

180 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.460 kg

Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD5060 LEDs, 60 LEDs / Meter, 14,4W / Meter, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), ACHTUNG: muss nach Trennung versiegelt werden! Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m, ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)LSt.: 1080lm, EL: A++-AW, LT: 25000h