MOLTO LUCE - BEFESTIGUNGSCLIP MIT M4 GEWINDE ZUR MONT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332-bcm
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120661598
Hersteller Artikelnummer
332-bcm
Hersteller Typ
332-BCM
Hersteller Artikel Nr.:
332-bcm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.013 kg
Befestigungsclip aus Edelstahl (t = 0,8 mm) mit M4 Gewinde zur Montage von Anbauleuchten an MX Tragschiene (3kg Tragkraft/Clip)


