Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - BEN ROUND ANTHRAZIT 2X SYS 4,6W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - BEN ROUND ANTHRAZIT 2X SYS 4,6W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472-0050890003011

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Max. Systemleistung - 9.2 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458973

Hersteller Artikelnummer

472-0050890003011

Hersteller Typ

472-0050890003011

Hersteller Artikel Nr.:

472-0050890003011

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Max. Systemleistung:

9.2 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

232 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

95 mm

Länge:

250 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

2.080 kg

BEN ROUND WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Lichtaustritt DIREKT/- INDIREKT, IP65LSt.: 233, 9W, LT: 25 000h