MOLTO LUCE - BETONEINBAUGEHÄUSE FÜR EDY HV + NV STR.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68-0200
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120128159
Hersteller Artikelnummer
68-0200
Hersteller Typ
68-0200
Hersteller Artikel Nr.:
68-0200
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.040 kg


