MOLTO LUCE - BETONEINBAUGEHÄUSE GROSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332-2001
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 208 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905665356
Sonepar Artikelnummer
120458326
Hersteller Artikelnummer
332-2001
Hersteller Typ
332-2001
Hersteller Artikel Nr.:
332-2001
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
208 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098


