MOLTO LUCE - BETONEINBAUHÜLSE F.STRAHLER MITO,RADO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56-be9805
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905310867
Sonepar Artikelnummer
120459355
Hersteller Artikelnummer
56-be9805
Hersteller Typ
56-BE9805
Hersteller Artikel Nr.:
56-be9805
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.048 kg


