MOLTO LUCE - BETRIEBSGERÄT FIT / FIT L. 1200MA SCHALT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757-k1200s
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsstrom - 1200 mA
Ausgangsleistung - 57 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120661958
Hersteller Artikelnummer
757-k1200s
Hersteller Typ
757-K1200S
Hersteller Artikel Nr.:
757-k1200s
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsstrom:
1200 mA
Ausgangsleistung:
57 W
Schutzart (IP):
IP40
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
130 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.158 kg


