MOLTO LUCE - BETRIEBSGERÄT FIT / FIT L. 900MA SCHALT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757-k900s
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsstrom - 900 mA
Ausgangsleistung - 35 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899947115
Sonepar Artikelnummer
120661960
Hersteller Artikelnummer
757-k900s
Hersteller Typ
757-K900S
Hersteller Artikel Nr.:
757-k900s
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsstrom:
900 mA
Ausgangsleistung:
35 W
Schutzart (IP):
IP40
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
103 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
30 mm
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.150 kg


