MOLTO LUCE - BETRIEBSGERÄT US / PIANA 1050MA SCHALT.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757-k1050s
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsstrom - 1050 mA
Ausgangsleistung - 52 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595073725308
Sonepar Artikelnummer
120461281
Hersteller Artikelnummer
757-k1050s
Hersteller Typ
757-K1050S
Hersteller Artikel Nr.:
757-k1050s
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsstrom:
1050 mA
Ausgangsleistung:
52 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
133 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.500 kg


