Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - BETRIEBSGERÄT US / PIANA 700/1050MA DALI

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - BETRIEBSGERÄT US / PIANA 700/1050MA DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757-k700d

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsstrom - 700 .. 1050 mA

  • Ausgangsleistung - 34 .. 52 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595073718300

Sonepar Artikelnummer

120461282

Hersteller Artikelnummer

757-k700d

Hersteller Typ

757-K700D

Hersteller Artikel Nr.:

757-k700d

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsstrom:

700 .. 1050 mA

Ausgangsleistung:

34 .. 52 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

124 mm

Breite:

79 mm

Höhe:

22 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.500 kg

Konverter 700mA/1050mA dimmbar DALI/1-10V/Push für Panelleuchte 757-625xx, inkl. STUCCHI Steckverbindung