MOLTO LUCE - BIEGEWERKZEUG XTSV12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19135121
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014500993
Sonepar Artikelnummer
120128046
Hersteller Artikelnummer
208-19135121
Hersteller Typ
208-19135121
Hersteller Artikel Nr.:
208-19135121
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
135 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.066 kg


