Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - BRILO PANEL 625 WEIß LED 48W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - BRILO PANEL 625 WEIß LED 48W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 380-300305

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661606

Hersteller Artikelnummer

380-300305

Hersteller Typ

380-300305

Hersteller Artikel Nr.:

380-300305

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6480 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

620 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Länge:

620 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

85 mm

Zolltarifnummer:

85395100

BRILO DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiss, Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, max. 1200mA, IP20LSt.: 6480A++-AW, LT: 50 000 L80 B10h