Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - BULL/U KONVERTER 4W 350MA

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - BULL/U KONVERTER 4W 350MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24-122596

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905116599

Sonepar Artikelnummer

120277474

Hersteller Artikelnummer

24-122596

Hersteller Typ

24-122596

Hersteller Artikel Nr.:

24-122596

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

350 mA

Ausgangsleistung:

4 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

60 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

22 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.110 kg

LED-Konverter, weiss, nicht dimmbar, Klasse II Schutz gegen elektrischen Schlag für direkte oder indirekte Kontakt, mit Klemmenabdeckung und Kabelhalter, Ein- und Ausgangsklemmen auf derselben Seite (Draht Querschnitt bis 2,5 mm²), Einzelklemmenblock auf Primär- und Sekundärkreis, Spannschrauben an Primär- und Sekundärseite für Kabel mit Durchmesser min.3mm - max. 6mm, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, 4W - 350mA - 230V AC - 12V DC, Deckeneinlegeausschnitt= 42mm