Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - CARMI SCHWARZ GOLD 11W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - CARMI SCHWARZ GOLD 11W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472-12290630

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Max. Systemleistung - 11 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506037968

Sonepar Artikelnummer

120656418

Hersteller Artikelnummer

472-12290630

Hersteller Typ

472-12290630

Hersteller Artikel Nr.:

472-12290630

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

552 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

55 mm

Außendurchmesser:

140 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.970 kg

CARMI DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz gold, ähnlich RAL 9005/1036, Lichtaustritt direkt, max. 300mA, IP20LSt.: 540, 11W, LT: 25 000h