Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - CERCHIO EB-STRAHLER EDELSTAHL LED 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - CERCHIO EB-STRAHLER EDELSTAHL LED 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68-638933ww

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120461212

Hersteller Artikelnummer

68-638933ww

Hersteller Typ

68-638933WW

Hersteller Artikel Nr.:

68-638933ww

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Max. Systemleistung:

2 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

199 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

47 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

75 mm

Einbaudurchmesser:

38 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.220 kg

CERCHIO EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, edelstahl matt, Lichtaustritt direkt, max. 350/500mA, IP67LSt.: 40A++-A, 2W, LT: 35 000h