Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - CHICCO SQUARE SILBER MATT LED7W 2700K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - CHICCO SQUARE SILBER MATT LED7W 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 308-0020790302704

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Nennspannung - 20 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458305

Hersteller Artikelnummer

308-0020790302704

Hersteller Typ

308-0020790302704

Hersteller Artikel Nr.:

308-0020790302704

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Nennspannung:

20 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

350 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

465 .. 0 lm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Einbaulänge:

90 .. 0 mm

Einbaubreite:

90 .. 0 mm

Einbauhöhe:

80 .. 0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.270 kg

CHICCO SQUARE EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, silber matt, ähnlich RAL 9006, Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, max. 350mA, IP65LSt.: 530A++-AW, LT: 25 000h