Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - CLARUS WEISS SYS 11W 2700K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - CLARUS WEISS SYS 11W 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 276-0151090402705tr

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Max. Systemleistung - 10.8 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458164

Hersteller Artikelnummer

276-0151090402705tr

Hersteller Typ

276-0151090402705TR

Hersteller Artikel Nr.:

276-0151090402705tr

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

10.8 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Luftschlitzen:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

82 mm

Außendurchmesser:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.800 kg

CLARUS WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, IP20LSt.: 400A++-A, 11W, LT: 25 000h