Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - COMA EB-STRAHLER CHROM LED 2W

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - COMA EB-STRAHLER CHROM LED 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56-60061ang2

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.058 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661643

Hersteller Artikelnummer

56-60061ang2

Hersteller Typ

56-60061ANG2

Hersteller Artikel Nr.:

56-60061ang2

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.058 kg

COMA EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, chrom,Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, max. 500mA, IP54LSt.: 49W, LT: 50 000h