MOLTO LUCE - CONNECTOR Y 3P WP D7-13.5/D7-13.5 IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102-thb399a3c
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120661368
Hersteller Artikelnummer
102-thb399a3c
Hersteller Typ
102-THB399A3C
Hersteller Artikel Nr.:
102-thb399a3c
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
180 mm
Breite:
63 mm
Durchmesser:
32 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.097 kg


